!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE RIGIDE 6PO 1200LB NYLON

ROULETTE RIGIDE 6PO 1200LB NYLON

APPROVED VENDOR

ROULETTE RIGIDE 6PO 1200LB NYLON close
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
ROULETTE RIGIDE 6PO 1200LB NYLON

ROULETTE RIGIDE 6PO 1200LB NYLON

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.57 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NWN6
  • N° de modèle du manufacturier 1NWN6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque fixe
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue6 po
  • Matériau de roue/bande de roulementNylon
  • Non marquant(e)Oui
  • Système de mesurePouce
  • Finition du cadreZingué
  • NormesICWM, ISO 9001
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Type de roulement de moyeu Roulement à rouleaux
  • Largeur de roue 2 po
  • Couleur du noyau Noir
  • Nb de roues 1
  • Caractéristiques Haute température
  • Pare-fils inclus Non
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roue Nylon