!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE RIGIDE 6PO 1000LB PU

ROULETTE RIGIDE 6PO 1000LB PU

APPROVED VENDOR

ROULETTE RIGIDE 6PO 1000LB PU close
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
ROULETTE RIGIDE 6PO 1000LB PU

ROULETTE RIGIDE 6PO 1000LB PU

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $119.45 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NWP5
  • N° de modèle du manufacturier 1NWP5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque fixe
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Type de roulement de moyeuRoulement à billes
  • Largeur de roue2 po
  • Couleur du noyauNoir
  • Nb de roues1
  • CaractéristiquesAnticorrosif
  • Pare-fils inclusNon
  • Construction de la roulette pivotanteSans pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Forme de roulette Standard
  • Diamètre de roue 6 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Non marquant(e) Oui
  • Système de mesure Pouce
  • Finition du cadre Zinguée
  • Normes ICWM, ISO 9001
  • Type de blocage de roulette Sans blocage