!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE RIGIDE 5PO 1000LB NYLON

ROULETTE RIGIDE 5PO 1000LB NYLON

APPROVED VENDOR

ROULETTE RIGIDE 5PO 1000LB NYLON close
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
ROULETTE RIGIDE 5PO 1000LB NYLON

ROULETTE RIGIDE 5PO 1000LB NYLON

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.14 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NWN4
  • N° de modèle du manufacturier P21R-HNG050R-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque fixe
  • Capacité nominale1 000 lb
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéralB
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)3 po x 3 po
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Nb de roues1
  • Pare-fils inclusNon
  • Couleur du noyauNoir
  • Finition du cadreZingué
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Nylon
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Nylon chargé de verre
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Non marquant(e) Oui
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Caractéristiques Haute température
  • Normes ICWM, ISO 9001
  • Rayon de pivotement Aucun - roulette fixe
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)