!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, ROULETTE RIGIDE A/ AMORTISSEUR, CAPACITÉ CHARGE 200 KG, ROUGE, 35X150X125MM, ACIER/NYLON

ROULETTE, ROULETTE RIGIDE A/ AMORTISSEUR, CAPACITÉ CHARGE 200 KG, ROUGE, 35X150X125MM, ACIER/NYLON

BLICKLE

ROULETTE, ROULETTE RIGIDE A/ AMORTISSEUR, CAPACITÉ CHARGE 200 KG, ROUGE, 35X150X125MM, ACIER/NYLON close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
ROULETTE, ROULETTE RIGIDE A/ AMORTISSEUR, CAPACITÉ CHARGE 200 KG, ROUGE, 35X150X125MM, ACIER/NYLON

ROULETTE, ROULETTE RIGIDE A/ AMORTISSEUR, CAPACITÉ CHARGE 200 KG, ROUGE, 35X150X125MM, ACIER/NYLON

BLICKLE

Prix en liquidation :
$47.71 / CHAQUE

Votre prix : 95,42 $ / CHAQUE
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
  • N° article WHLBK-POW125K1
  • N° de modèle du manufacturier BK-POW 125KF-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.916 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à position fixe avec bague d'amortissement insonorisante, en nylon rouge, peut transporter jusqu'à 200 kilogrammes sur sa plaque en acier embouti à roulement à billes. Mesure 35 x 150 x 125 millimètres.

Spécifications techniques

  • Sous-type de rouletteFixe
  • Matériau de roue/bande de roulementNylon
  • Matériau du moyeu de la roueNylon
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Non marquant(e) Oui
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)