!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE RIGIDE 4PO 700LB PU

ROULETTE RIGIDE 4PO 700LB PU

APPROVED VENDOR

ROULETTE RIGIDE 4PO 700LB PU close
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
ROULETTE RIGIDE 4PO 700LB PU

ROULETTE RIGIDE 4PO 700LB PU

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.38 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NWJ9
  • N° de modèle du manufacturier 1NWJ9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.78 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque fixe
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • ComprendClé douille
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue4 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Non marquant(e)Oui
  • Système de mesurePouce
  • Finition du cadreZinguée
  • NormesICWM et ISO 9001
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Type de roulement de moyeu Roulement à rouleaux
  • Largeur de roue 2 po
  • Couleur du noyau Gris
  • Nb de roues 1
  • Caractéristiques Résistant à la corrosion
  • Pare-fils inclus Non
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roue Aluminium