!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL FIX 8PO SEMI-ACIER 1500#

ROUL FIX 8PO SEMI-ACIER 1500#

FAULTLESS

ROUL FIX 8PO SEMI-ACIER 1500# close
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
ROUL FIX 8PO SEMI-ACIER 1500#

ROUL FIX 8PO SEMI-ACIER 1500#

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $144.19 / CHAQUE
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
  • N° article FLLH3406-8X212
  • N° de modèle du manufacturier H3406-8X212
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Sous-type de rouletteFixe
  • Matériau du moyeu de la roueAcier
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Rayon de pivotement6 3/8 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Acier
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 2 7/16 po x 4 15/16 po
  • Matériau du cadre de roulette Acier au carbone
  • Type de blocage de roulette Blocage directionnel, 4 positions