!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE FIXE, 8PO, POLYURÉTHANE, CAPACITÉ 1200 LB, P-BRG

ROULETTE PIVOTANTE FIXE, 8PO, POLYURÉTHANE, CAPACITÉ 1200 LB, P-BRG

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE FIXE, 8PO, POLYURÉTHANE, CAPACITÉ 1200 LB, P-BRG close
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
ROULETTE PIVOTANTE FIXE, 8PO, POLYURÉTHANE, CAPACITÉ 1200 LB, P-BRG

ROULETTE PIVOTANTE FIXE, 8PO, POLYURÉTHANE, CAPACITÉ 1200 LB, P-BRG

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.99 / CHAQUE
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
  • N° article FLL3449-8
  • N° de modèle du manufacturier 3449-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette rigide peut être utilisée avec une capacité de charge de 1200 lb comme pièce de rechange dans la plupart des applications industrielles générales de moyenne à forte charge. La plaque supérieure solide et durable est construite pour durer, et la roue en polyuréthane de 8 pouces de diamètre offre une conduite douce et amortie sur une variété de surfaces. Ce produit a une large plage de température de travail.

Spécifications techniques

  • Longueur de moyeu2-3/16 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Forme de rouletteStandard
  • Conductivité D.E.S.Non
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roue Polyuréthane
  • Non marquant(e) Oui
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)