!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORROSION,RIGIDE,CAPACITÉ DE CHARGE 5500 LIVRES,MOULE SUR,5 X 8 PO,ZINC

ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORROSION,RIGIDE,CAPACITÉ DE CHARGE 5500 LIVRES,MOULE SUR,5 X 8 PO,ZINC

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORROSION,RIGIDE,CAPACITÉ DE CHARGE 5500 LIVRES,MOULE SUR,5 X 8 PO,ZINC close
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
ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORROSION,RIGIDE,CAPACITÉ DE CHARGE 5500 LIVRES,MOULE SUR,5 X 8 PO,ZINC

ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORROSION,RIGIDE,CAPACITÉ DE CHARGE 5500 LIVRES,MOULE SUR,5 X 8 PO,ZINC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $329.59 / CHAQUE
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
  • N° article FLLHX3438-8X3
  • N° de modèle du manufacturier HX3438-8X3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette rigide mesure 3 x 8 po. Il a une capacité de charge de 2500 livres. Cette roulette a une finition en zinc résistant à la corrosion.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette fixe
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Diamètre de roue8 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Largeur de roue 3 po
  • Application Chariots de service intensif, chariots pour le moule et les aménagements, remorque
  • Type de blocage de roulette Blocage directionnel, 4 positions
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)