!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, RIGIDE, CHARGE 1000 LIVRES, ROUE 2PO LARGEURX8PO DIA, POLYURÉTHANE

ROULETTE, RIGIDE, CHARGE 1000 LIVRES, ROUE 2PO LARGEURX8PO DIA, POLYURÉTHANE

FAULTLESS

ROULETTE, RIGIDE, CHARGE 1000 LIVRES, ROUE 2PO LARGEURX8PO DIA, POLYURÉTHANE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULETTE, RIGIDE, CHARGE 1000 LIVRES, ROUE 2PO LARGEURX8PO DIA, POLYURÉTHANE

ROULETTE, RIGIDE, CHARGE 1000 LIVRES, ROUE 2PO LARGEURX8PO DIA, POLYURÉTHANE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLL3438-8
  • N° de modèle du manufacturier 3438-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Idéale pour les applications industrielles et d'entrepôt moyennes à lourdes, cette roulette rigide a une capacité de charge de 1000 livres. La roue de huit pouces a une bande de roulement en polyuréthane moulée de deux pouces de large adaptée aux zones contenant des produits chimiques, des solvants, de l'eau ou d'autres agents corrosifs.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale1000 lb
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Diamètre de roue 8 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 2-5/8 po x 3 po
  • Application Pour les râteliers en treillis métallique, chariots d'entrepôt
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande