!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORROSION,RIGIDE,CAPACITÉ DE CHARGE 5500 LIVRES,MOULE SUR,3 X 6 PO,ZINC

ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORROSION,RIGIDE,CAPACITÉ DE CHARGE 5500 LIVRES,MOULE SUR,3 X 6 PO,ZINC

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORROSION,RIGIDE,CAPACITÉ DE CHARGE 5500 LIVRES,MOULE SUR,3 X 6 PO,ZINC close
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
ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORROSION,RIGIDE,CAPACITÉ DE CHARGE 5500 LIVRES,MOULE SUR,3 X 6 PO,ZINC

ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORROSION,RIGIDE,CAPACITÉ DE CHARGE 5500 LIVRES,MOULE SUR,3 X 6 PO,ZINC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $222.99 / CHAQUE
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
  • N° article FLLHX3438-6X3
  • N° de modèle du manufacturier HX3438-6X3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette rigide mesure 3 x 6 po. Il a une capacité de charge de 2100 livres. Cette roulette a une finition en zinc résistant à la corrosion.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette fixe
  • Capacité nominale2 100 lb
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Taille de plaque de roulette5-1/4 po x 7-1/4 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)3 3/8 po x 5 1/4 po
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Type de blocage de rouletteBlocage directionnel, 4 positions
  • Diamètre de roue 6 po
  • Largeur de roue 3 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Matériau du moyeu de la roue Polyuréthane
  • Application Chariots de service intensif, chariots pour le moule et les aménagements, remorque
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)