!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, RIGIDE, K-WHEEL, CHARGE 700 LIVRES, ROUE 2PO LARGEURX4PO DIA, POLYURÉTHANE

ROULETTE, RIGIDE, K-WHEEL, CHARGE 700 LIVRES, ROUE 2PO LARGEURX4PO DIA, POLYURÉTHANE

FAULTLESS

ROULETTE, RIGIDE, K-WHEEL, CHARGE 700 LIVRES, ROUE 2PO LARGEURX4PO DIA, POLYURÉTHANE close
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
ROULETTE, RIGIDE, K-WHEEL, CHARGE 700 LIVRES, ROUE 2PO LARGEURX4PO DIA, POLYURÉTHANE

ROULETTE, RIGIDE, K-WHEEL, CHARGE 700 LIVRES, ROUE 2PO LARGEURX4PO DIA, POLYURÉTHANE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.28 / CHAQUE
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
  • N° article FLL3441-4
  • N° de modèle du manufacturier 3441-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Conçue pour les applications industrielles et d'entrepôt moyennes à lourdes, cette roulette rigide a une capacité de charge de 700 livres. La roulette de type K-wheel de quatre pouces mesure deux pouces de largeur, est fabriquée en polyuréthane solide avec une bande de roulement de deux pouces et est capable de résister à l'exposition à la vapeur, aux agents de nettoyage ou à d'autres agents corrosifs.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Diamètre de roue4 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Largeur de roue 2 po
  • Application Pour les râteliers en treillis métallique, chariots d'entrepôt
  • Matériau du moyeu de la roue Polyuréthane
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)