!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE FIXE, CAPACITÉ 400 LB, 4PO DIAMÈTRE/1 1/2PO LARGEUR, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

ROULETTE PIVOTANTE FIXE, CAPACITÉ 400 LB, 4PO DIAMÈTRE/1 1/2PO LARGEUR, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE FIXE, CAPACITÉ 400 LB, 4PO DIAMÈTRE/1 1/2PO LARGEUR, THERMOPLASTIQUE RENFORCE close
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
ROULETTE PIVOTANTE FIXE, CAPACITÉ 400 LB, 4PO DIAMÈTRE/1 1/2PO LARGEUR, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

ROULETTE PIVOTANTE FIXE, CAPACITÉ 400 LB, 4PO DIAMÈTRE/1 1/2PO LARGEUR, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.22 / CHAQUE
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
  • N° article FLL7764W4
  • N° de modèle du manufacturier 7764W4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette fixe est robuste, durable et convient aux applications de poids léger à moyen. La roue a un diamètre de quatre pouces et un 1 1/ 2 pouce de largeur de bande de roulement et peut supporter des charges allant jusqu'à 400 lb. Le caoutchouc durci de la roue permet un roulement doux mais lui permet toujours de supporter une utilisation considérable. Elle a une bande de roulement plate.

Spécifications techniques

  • Longueur de moyeu1 9/16 po
  • Matériau du moyeu de la roueThermoplastique renforcé
  • Non marquant(e)Non
  • Pour type de surfaceBéton
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Forme de roulette Standard
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)