!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 225 LIVRES, 3 1/2PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 225 LIVRES, 3 1/2PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

FAULTLESS

ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 225 LIVRES, 3 1/2PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE close
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
ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 225 LIVRES, 3 1/2PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 225 LIVRES, 3 1/2PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.25 / CHAQUE
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
  • N° article FLL8793-312TG
  • N° de modèle du manufacturier 8793-312TG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette fixe Faultless avec un roulement de précision a un diamètre de roue de 3 1/2 pouces. Elle est fabriqué à partir de caoutchouc thermoplastique, ce qui la rend solide et robuste tout en offrant un mouvement facile et lisse. Cette roulette a une capacité de charge de 225 lb, ce qui signifie qu'elle convient aux applications plus légères.

Spécifications techniques

  • Dureté d'après duromètre de la table de roulementSouple
  • Forme de rouletteStandard
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Conductivité D.E.S.Non
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roue Polypropylène
  • Non marquant(e) Oui
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)