!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE PIVE,A/ FREIN ET VERROU,PIVOT,CAPCHG 2500 LB,3 X 8 PO,URÉTHANE

ROUE PIVE,A/ FREIN ET VERROU,PIVOT,CAPCHG 2500 LB,3 X 8 PO,URÉTHANE

CAN-AM

ROUE PIVE,A/ FREIN ET VERROU,PIVOT,CAPCHG 2500 LB,3 X 8 PO,URÉTHANE close
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
ROUE PIVE,A/ FREIN ET VERROU,PIVOT,CAPCHG 2500 LB,3 X 8 PO,URÉTHANE

ROUE PIVE,A/ FREIN ET VERROU,PIVOT,CAPCHG 2500 LB,3 X 8 PO,URÉTHANE

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $431.52 / CHAQUE
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
  • N° article FLLBH83MPB-FCB-SL
  • N° de modèle du manufacturier BH83MPB-FCB-SL
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante phénolique avec frein et verrou mesure 3 x 8 pouces. Il a une capacité de charge de 2500 livres et est fait d'uréthane.

Spécifications techniques

  • Matériau du cadre de rouletteZinc
  • Diamètre de boulon de montage1/2
  • Largeur de roue3 po
  • Couleur du noyauArgent
  • Finition du cadreZinc
  • Matériau du moyeu de la roueUréthane
  • Sous-type de roulette Plaque supérieure
  • Diamètre de roue 8 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Uréthane
  • Roue de remplacement MPU830B 1
  • Type de blocage de roulette Blocage directionnel
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)