!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACIER MATRICEE PIVO FR FR 4 POS 6

ACIER MATRICEE PIVO FR FR 4 POS 6

CAN-AM

ACIER MATRICEE PIVO FR FR 4 POS 6 close
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
ACIER MATRICEE PIVO FR FR 4 POS 6

ACIER MATRICEE PIVO FR FR 4 POS 6

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $328.12 / CHAQUE
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
  • N° article FLLB627DXB-FCB-SL
  • N° de modèle du manufacturier B627DXB-FCB-SL
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAcier forgé
  • Capacité nominale5000 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Matériau du moyeu de la roueAcier forgé
  • Type de frein de rouletteFrein à contact frontal
  • Type de blocage de rouletteBlocage de pivotement, 4 positions
  • Diamètre de roue 6 po
  • Largeur de roue 3 po
  • Taille de plaque de roulette 5-1/4 po x 7-1/4 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 3 3/8 po x 5 1/4 po
  • Finition du cadre Zinc r3sistant à la corrosion
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)