Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette rigide est zinguée, elle mesure 2 x 6 pouces et est fabriquée en uréthane. La capacité de charge maximale est de 1 200 livres sur cette roue pivotante à chemin de roulement à bille unique sans pivot d'attelage. Il s'agit d'un graisseur multi-températures lubrifié et d'un dispositif de retenue étanche sur roulements à rouleaux.
Spécifications techniques
ArticleUréthane sur fonte
Capacité nominale1200 lb
Sous-type de rouletteFixe
Type de roulement de moyeuDelrin
Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
Diamètre de roue6 po
Largeur de roue2 po
Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
Taille de plaque de roulette4-1/2 po x 6-1/4 po
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2 7/16 po x 4 15/16 po
Forme de roulettePlate
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 81,27 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: