Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette à verrouillage total est dotée de roulements à billes de précision pour des manœuvres silencieuses et a une capacité de charge de 150 livres. Cette roulette zinc-chromatique a une plage de température pour le caoutchouc élastique allant jusqu'à 176 °F, le polyuréthane jusqu'à 212 °F et mesure 1 1/4 x 3 pouces.
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Capacité nominale240 lb
Sous-type de roulettePivotante
Matériau du moyeu de la roueBande de roulement en caoutchouc élastique avec plaque chromatisée au zinc
ApplicationService alimentaire, les soins de santé, l'équipement hospitalier, chariots utilitaires et équipement portable
Diamètre de roue5 po
Largeur de roue1-1/4 po
Type de roulement de moyeuRoulement à billes
Type de frein de rouletteBlocage total
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca