!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,TROU DE BOULON/CAPCHG 200 LB,1 1/4 PO X 5 PO,CTCHC/POLYURÉTHANE/ AC INOXYDABLE

ROULETTE,TROU DE BOULON/CAPCHG 200 LB,1 1/4 PO X 5 PO,CTCHC/POLYURÉTHANE/ AC INOXYDABLE

CAN-AM

ROULETTE,TROU DE BOULON/CAPCHG 200 LB,1 1/4 PO X 5 PO,CTCHC/POLYURÉTHANE/ AC INOXYDABLE close
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
ROULETTE,TROU DE BOULON/CAPCHG 200 LB,1 1/4 PO X 5 PO,CTCHC/POLYURÉTHANE/ AC INOXYDABLE

ROULETTE,TROU DE BOULON/CAPCHG 200 LB,1 1/4 PO X 5 PO,CTCHC/POLYURÉTHANE/ AC INOXYDABLE

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $101.84 / CHAQUE
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
  • N° article FLL99104
  • N° de modèle du manufacturier 99104
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.81 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à trou de boulon a une plaque supérieure en acier inoxydable et une capacité de charge de 240 livres. Cette roulette en caoutchouc et polyuréthane mesure 1 1/4 x 5 pouces.

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue5 po
  • Largeur de roue1-1/4 po
  • Matériau du moyeu de la roueBande de roulement en caoutchouc polyuréthane avec plaque en acier inoxydable
  • Capacité nominale 240 lb
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)