!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,PIV/VERR TOTAL/ROUL À BILLES DE PRÉCISION/CAPCHG 200 LB,1 1/4 PO X 4 PO,CTCHC/PU/ZC

ROULETTE,PIV/VERR TOTAL/ROUL À BILLES DE PRÉCISION/CAPCHG 200 LB,1 1/4 PO X 4 PO,CTCHC/PU/ZC

CAN-AM

ROULETTE,PIV/VERR TOTAL/ROUL À BILLES DE PRÉCISION/CAPCHG 200 LB,1 1/4 PO X 4 PO,CTCHC/PU/ZC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULETTE,PIV/VERR TOTAL/ROUL À BILLES DE PRÉCISION/CAPCHG 200 LB,1 1/4 PO X 4 PO,CTCHC/PU/ZC

ROULETTE,PIV/VERR TOTAL/ROUL À BILLES DE PRÉCISION/CAPCHG 200 LB,1 1/4 PO X 4 PO,CTCHC/PU/ZC

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.90 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLL99087
  • N° de modèle du manufacturier 99087
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112014
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à verrouillage total est dotée de roulements à billes de précision pour des manœuvres silencieuses et a une capacité de charge de 150 livres. Cette roulette zinc-chromatique a une plage de température pour le caoutchouc élastique jusqu'à 176 °F, le polyuréthane jusqu'à 212 °F et mesure 1 1/4 x 4 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale200 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Matériau du moyeu de la roueBande de roulement en caoutchouc élastique avec plaque chromatisée au zinc
  • ApplicationService alimentaire, les soins de santé, l'équipement hospitalier, chariots utilitaires et équipement portable
  • Diamètre de roue 4 po
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Type de roulement de moyeu Roulement à billes
  • Type de frein de roulette Blocage total
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande