!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,PIV/PLAQUE SUP/ROUL À BILLES DE PRÉCISION/CAPCHG 200 LB,1 1/4 PO X 4 PO,CTCHC/PU/ZC

ROULETTE,PIV/PLAQUE SUP/ROUL À BILLES DE PRÉCISION/CAPCHG 200 LB,1 1/4 PO X 4 PO,CTCHC/PU/ZC

CAN-AM

ROULETTE,PIV/PLAQUE SUP/ROUL À BILLES DE PRÉCISION/CAPCHG 200 LB,1 1/4 PO X 4 PO,CTCHC/PU/ZC close
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
ROULETTE,PIV/PLAQUE SUP/ROUL À BILLES DE PRÉCISION/CAPCHG 200 LB,1 1/4 PO X 4 PO,CTCHC/PU/ZC

ROULETTE,PIV/PLAQUE SUP/ROUL À BILLES DE PRÉCISION/CAPCHG 200 LB,1 1/4 PO X 4 PO,CTCHC/PU/ZC

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.52 / CHAQUE
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
  • N° article FLL99086
  • N° de modèle du manufacturier 99086
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante est dotée de roulements à billes de précision pour des manœuvres silencieuses et a une capacité de charge de 150 livres. Cette roulette zinc-chromatique a une plage de température pour le caoutchouc élastique jusqu'à 176 °F, le polyuréthane jusqu'à 212 °F et mesure 1 1/4 x 4 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale200 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Matériau du moyeu de la roueBande de roulement en caoutchouc élastique avec plaque chromatisée au zinc
  • Diamètre de roue 4 po
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Type de roulement de moyeu Roulement à billes
  • Application Service alimentaire, les soins de santé, l'équipement hospitalier, chariots utilitaires et équipement portable
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)