!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL 4PO PIVO/SANS PIVO CENTRAL RT

ROUL 4PO PIVO/SANS PIVO CENTRAL RT

FAULTLESS

ROUL 4PO PIVO/SANS PIVO CENTRAL RT close
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
ROUL 4PO PIVO/SANS PIVO CENTRAL RT

ROUL 4PO PIVO/SANS PIVO CENTRAL RT

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $146.02 / CHAQUE
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
  • N° article FLLKP1465W4X2
  • N° de modèle du manufacturier KP1465W4X2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Largeur de roue2 po
  • ApplicationÉquipement boulangerie, chariots d'entreposage
  • Finition du cadreZinc
  • Type de blocage de rouletteBlocage directionnel, 4 positions
  • Matériau du cadre de roulette Zinc
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Diamètre de roue 4 po
  • Couleur du noyau Noir
  • Roue de remplacement 92391
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roue Thermoplastique renforcé
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)