!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,TROU DE BOULON/VERR TOTAL/ROUL À BILLES/CAPCHG 180 LB,1 1/4 PO X 3 PO,CTCHC/PU/ZC/AC

ROULETTE,TROU DE BOULON/VERR TOTAL/ROUL À BILLES/CAPCHG 180 LB,1 1/4 PO X 3 PO,CTCHC/PU/ZC/AC

CAN-AM

ROULETTE,TROU DE BOULON/VERR TOTAL/ROUL À BILLES/CAPCHG 180 LB,1 1/4 PO X 3 PO,CTCHC/PU/ZC/AC close
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
ROULETTE,TROU DE BOULON/VERR TOTAL/ROUL À BILLES/CAPCHG 180 LB,1 1/4 PO X 3 PO,CTCHC/PU/ZC/AC

ROULETTE,TROU DE BOULON/VERR TOTAL/ROUL À BILLES/CAPCHG 180 LB,1 1/4 PO X 3 PO,CTCHC/PU/ZC/AC

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.92 / CHAQUE
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
  • N° article FLL99100
  • N° de modèle du manufacturier 99100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à verrouillage total avec trou de boulon est dotée d'une plaque supérieure en acier inoxydable, de roulements à billes de précision pour des manœuvres silencieuses et d'une capacité de charge de 180 livres. Cette roulette zinc-chromatique a une plage de température pour le caoutchouc élastique allant jusqu'à 176 °F, le polyuréthane jusqu'à 212 °F et mesure 1 1/4 x 3 pouces.

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue3 po
  • Largeur de roue1-1/4 po
  • Type de roulement de moyeuRoulement à billes
  • Capacité nominale 180 lb
  • Sous-type de roulette Pivotante avec frein Total Lock
  • Type de frein de roulette Blocage total
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)