!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTES PIVOTANTES, NOIR, PHÉNOLIQUE

ROULETTES PIVOTANTES, NOIR, PHÉNOLIQUE

CAN-AM

ROULETTES PIVOTANTES, NOIR, PHÉNOLIQUE close
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
ROULETTES PIVOTANTES, NOIR, PHÉNOLIQUE

ROULETTES PIVOTANTES, NOIR, PHÉNOLIQUE

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.80 / CHAQUE
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
  • N° article FLL361AC
  • N° de modèle du manufacturier 361AC
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Informations sur le produit

Cette roue pivotante noire est une excellente pièce de rechange d'usage général. Elle permet une conduite douce et fluide sur une large gamme de surfaces. Elles sont également durables et bien construites. Le matériau phénolique offre une résistance pratique à l'huile, à l'essence et même aux acides dilués.

Spécifications techniques

  • Longueur de moyeu1 5/8 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPhénolique
  • Forme de rouletteStandard
  • Conductivité D.E.S.Non
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Matériau du moyeu de la roue Phénolique
  • Non marquant(e) Non
  • Pour type de surface Béton
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)