Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette mallette de protection noire avec mousse mesure 78,1 cm de longueur x 52 largeur x 29,5 cm de profondeur. Il est livré avec une poignée extensible/rétractable et est fabriqué en polypropylène résistant. Le boîtier est livré avec un joint torique, un dessus en caoutchouc surmoulé et des poignées latérales. Le boîtier a des roues en polyuréthane, qui ont des roulements en acier inoxydable.
Spécifications techniques
ArticleValise 1650
CouleurNoir
Longueur intérieure28,57 po
Profondeur de couvercle1,81 po
Nombre de loquets7
Longueur hors tout80,2 cm
NormesDEF STAN 81-41, IP67, MIL-STD-810G essai fongus
Matériau de la moussePolyuréthane
Capacité de volume3,08 pi³
Profondeur du fond8,84 po
Profondeur intérieure10,65 po
Largeur intérieure17,52 po
MatériauPolypropylène
Profondeur hors tout31,6 cm
Largeur hors tout52 cm
Poids28,06 lb
MobilitéMobile
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca