!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,ROUES,SOUPAPE DE PURGE,NOIR,79 1/2 X 61 1/2 X 44,4 CM,PP

ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,ROUES,SOUPAPE DE PURGE,NOIR,79 1/2 X 61 1/2 X 44,4 CM,PP

PELICAN

ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,ROUES,SOUPAPE DE PURGE,NOIR,79 1/2 X 61 1/2 X 44,4 CM,PP close
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
ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,ROUES,SOUPAPE DE PURGE,NOIR,79 1/2 X 61 1/2 X 44,4 CM,PP

ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,ROUES,SOUPAPE DE PURGE,NOIR,79 1/2 X 61 1/2 X 44,4 CM,PP

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,009.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PLC1630BK
  • N° de modèle du manufacturier 1630
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111309
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.0 lb

Informations sur le produit

Cet étui de protection en polypropylène noir avec mousse mesure 79 1/2 longueur x 61 1/2 largeur x 44,4 centimètres de profondeur. Il est livré avec des roues et une valve d'équilibrage de pression automatique qui empêche l'eau d'entrer et équilibre la pression d'air à l'intérieur du boîtier.

Spécifications techniques

  • ArticleCoffres de rangement d'équipement
  • CouleurNoir
  • Longueur intérieure27,70 po
  • Profondeur de couvercle3,25 po
  • Profondeur hors tout13,87 po
  • Largeur hors tout19,37 po
  • Poids36,00 lb
  • Profondeur du fond 12,14 po
  • Profondeur intérieure 15,50 po
  • Largeur intérieure 20,98 po
  • Matériau Polypropylène
  • Longueur hors tout 24,81 po
  • Normes IP67 (1 m de submersion pendant 30 min), MIL C-4150J, Def Stan 81-41/STANAG 4280
  • Capacité de volume 5,21 pi³