!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉTUI A/MOUSSE,NOIR,61,6 X 49,3 X 22 CM,POLYPROPYLÈNE/PUR/SS

ÉTUI A/MOUSSE,NOIR,61,6 X 49,3 X 22 CM,POLYPROPYLÈNE/PUR/SS

PELICAN

ÉTUI A/MOUSSE,NOIR,61,6 X 49,3 X 22 CM,POLYPROPYLÈNE/PUR/SS close
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
ÉTUI A/MOUSSE,NOIR,61,6 X 49,3 X 22 CM,POLYPROPYLÈNE/PUR/SS

ÉTUI A/MOUSSE,NOIR,61,6 X 49,3 X 22 CM,POLYPROPYLÈNE/PUR/SS

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $509.36 / CHAQUE
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
  • N° article PLC1600BK
  • N° de modèle du manufacturier 1600
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111309
  • PAGE DU CATALOGUE # 679
  • Poids à l’expédition 15.95 lb

Informations sur le produit

Cet étui noir avec mousse mesure 61,6 longueur x 49,3 largeur x 22 centimètres de profondeur. Il est fabriqué en polypropylène et possède des roues en polyuréthane dotées de roulements en acier inoxydable.

Spécifications techniques

  • ArticleValise 600
  • CouleurArgent
  • MatériauPolypropylène
  • Profondeur hors tout10-7/16 po
  • Largeur hors tout17-15/16 po
  • Poids14,11 lb
  • MobilitéFixe
  • Profondeur du fond 6,12 po
  • Profondeur de couvercle 1,75 po
  • Nombre de loquets 2
  • Longueur hors tout 22-1/16 po
  • Normes IP67 (1 m de submersion pendant 30 min), Def Stan 81-41/STANAG 4280
  • Matériau de la mousse Polyuréthane
  • Capacité de volume 1,65 pi³