!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOITIER PROT,AIR,A/MOUSSE,2 ROUES,JOINT TOR,AR,32 37/64 X 18 13/32 X 11 1/64 PO,PP/PUR

BOITIER PROT,AIR,A/MOUSSE,2 ROUES,JOINT TOR,AR,32 37/64 X 18 13/32 X 11 1/64 PO,PP/PUR

PELICAN

BOITIER PROT,AIR,A/MOUSSE,2 ROUES,JOINT TOR,AR,32 37/64 X 18 13/32 X 11 1/64 PO,PP/PUR close
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
BOITIER PROT,AIR,A/MOUSSE,2 ROUES,JOINT TOR,AR,32 37/64 X 18 13/32 X 11 1/64 PO,PP/PUR

BOITIER PROT,AIR,A/MOUSSE,2 ROUES,JOINT TOR,AR,32 37/64 X 18 13/32 X 11 1/64 PO,PP/PUR

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $795.92 / CHAQUE
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
  • N° article PLC016150-0000-180
  • N° de modèle du manufacturier 016150-0001-180
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.82 lb

Informations sur le produit

Ce boîtier de protection mesure 32 37/64 de longueur x 18 13/32 de largeur x 11 1/64 pouces de profondeur. Il est fait de polymère HPX super léger et de polypropylène. Cet étui argent est équipé de deux roulettes et d'une poignée repliable et télescopique. Il a un joint torique étanche à l'eau et à l'air et est livré avec des séparateurs en polyuréthane alambiqués.

Spécifications techniques

  • ArticleBoîtier de protection
  • CouleurArgent
  • Longueur intérieure29-19/32 po
  • Profondeur de couvercle2,00 po
  • Nombre de loquets5
  • Profondeur hors tout11-1/64 po
  • Largeur hors tout18-13/32 po
  • Matériau de la moussePolyuréthane
  • Nombre de trous de cadenas2
  • Profondeur du fond 7,38 po
  • Profondeur intérieure 9-3/8 po
  • Largeur intérieure 15-1/2 po
  • Matériau Polypropylène
  • Nb de roues 2
  • Longueur hors tout 32-37/64 po
  • Poids 17,60 lb
  • Nombre de compartiments (1) horizontal
  • Capacité de volume 2,49 pi³