!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,ÉPRV DE LA POUSSIÈRE ET DE L'ÉCRASEMENT,ÉTNCH,NOIR,23,2 X 19,2 X 9,2 CM

ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,ÉPRV DE LA POUSSIÈRE ET DE L'ÉCRASEMENT,ÉTNCH,NOIR,23,2 X 19,2 X 9,2 CM

PELICAN

ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,ÉPRV DE LA POUSSIÈRE ET DE L'ÉCRASEMENT,ÉTNCH,NOIR,23,2 X 19,2 X 9,2 CM close
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
ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,ÉPRV DE LA POUSSIÈRE ET DE L'ÉCRASEMENT,ÉTNCH,NOIR,23,2 X 19,2 X 9,2 CM

ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,ÉPRV DE LA POUSSIÈRE ET DE L'ÉCRASEMENT,ÉTNCH,NOIR,23,2 X 19,2 X 9,2 CM

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.63 / CHAQUE
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
  • N° article PLC1150BK
  • N° de modèle du manufacturier 1150
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.06 lb

Informations sur le produit

Cet étui à air de protection noir est doté d'un noyau à cellules ouvertes avec une conception de paroi solide. Il est livré avec de la mousse. Il est résistant à la poussière et à l'écrasement et étanche à l'eau. Ses dimensions extérieures sont de 23,2 longueur x 19,2 largeur x 9,2 centimètres de profondeur.

Spécifications techniques

  • ArticleValise 1150
  • Profondeur intérieure3,75 po
  • Couleur Noir
  • Normes IP67/STANAG 4280/Def Stan 81-41