!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉTUI PROT JAUNE,A/MOUSSE,SERIE 1120PO

ÉTUI PROT JAUNE,A/MOUSSE,SERIE 1120PO

PELICAN

ÉTUI PROT JAUNE,A/MOUSSE,SERIE 1120PO close
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
ÉTUI PROT JAUNE,A/MOUSSE,SERIE 1120PO

ÉTUI PROT JAUNE,A/MOUSSE,SERIE 1120PO

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.51 / CHAQUE
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
  • N° article PLC1120YW
  • N° de modèle du manufacturier 1120
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Cet étui à air de protection jaune avec mousse mesure 21,4 longueur x 17,2 largeur x 9,8 pouces de profondeur.

Spécifications techniques

  • ArticleBoîte de protection
  • CouleurJaune
  • Profondeur intérieure3 21/64 po
  • Largeur intérieure4 25/32 po
  • MatériauPolypropylène
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Longueur hors tout8 27/64 po
  • Classé IP/NEMAIP67
  • Poids1,4 lb
  • Diamètre du trou de cadenas19/100 po
  • Profondeur du fond 2 14/25 po
  • Comprend un insert en mousse Oui
  • Longueur intérieure 7 19/64 po
  • Profondeur de couvercle 1/2 po
  • Températures de service max. 210,2 Degrees F
  • Profondeur hors tout 3 7/8 po
  • Largeur hors tout 6 49/64 po
  • Normes IP67/Def Stan 81-41
  • Matériau de la mousse Polyuréthane
  • Série 1120