!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,POIGNÉE PLIEE,NOIR,19 3/16 X 15 51/64 X 10 1/2 PO,HPX POLYMÈRE/PP/PUR

ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,POIGNÉE PLIEE,NOIR,19 3/16 X 15 51/64 X 10 1/2 PO,HPX POLYMÈRE/PP/PUR

PELICAN

ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,POIGNÉE PLIEE,NOIR,19 3/16 X 15 51/64 X 10 1/2 PO,HPX POLYMÈRE/PP/PUR close
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
ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,POIGNÉE PLIEE,NOIR,19 3/16 X 15 51/64 X 10 1/2 PO,HPX POLYMÈRE/PP/PUR

ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,POIGNÉE PLIEE,NOIR,19 3/16 X 15 51/64 X 10 1/2 PO,HPX POLYMÈRE/PP/PUR

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $513.70 / CHAQUE
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
  • N° article PLC015570-0000-110
  • N° de modèle du manufacturier 015570-0001-110
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

Cet étui de protection mesure 19 3/16 de longueur x 15 51/64 de largeur x 10 1/2 pouces de profondeur. Cet étui est fabriqué à partir d'un polymère HPX exclusif ultra-léger et de polypropylène avec de la mousse de polyuréthane. Cet étui orange est doté d'un joint torique étanche à l'eau et à l'air et d'une poignée de style repliable.

Spécifications techniques

  • ArticleValise protectrice
  • CouleurNoir
  • Longueur intérieure17-21/64 po
  • Profondeur de couvercle2,00 po
  • Nombre de loquets2
  • Profondeur hors tout10-1/2 po
  • Largeur hors tout15-51/64 po
  • Matériau de la moussePolyuréthane
  • Nombre de trous de cadenas2
  • Profondeur du fond 7,70 po
  • Profondeur intérieure 9-3/4 po
  • Largeur intérieure 13 po
  • Matériau Polypropylène
  • Nb de roues 0
  • Longueur hors tout 19-3/16 po
  • Poids 8,20 lb
  • Nombre de compartiments (1) horizontal
  • Capacité de volume 1,27 pi³