!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉTUI PROT,A/MOUSSE,JOINT TOR,JAUNE,16 7/8 X 14 7/64 X 9 17/64 PO,PP/HPX POLYMÈRE/PUR

ÉTUI PROT,A/MOUSSE,JOINT TOR,JAUNE,16 7/8 X 14 7/64 X 9 17/64 PO,PP/HPX POLYMÈRE/PUR

PELICAN

ÉTUI PROT,A/MOUSSE,JOINT TOR,JAUNE,16 7/8 X 14 7/64 X 9 17/64 PO,PP/HPX POLYMÈRE/PUR close
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
ÉTUI PROT,A/MOUSSE,JOINT TOR,JAUNE,16 7/8 X 14 7/64 X 9 17/64 PO,PP/HPX POLYMÈRE/PUR

ÉTUI PROT,A/MOUSSE,JOINT TOR,JAUNE,16 7/8 X 14 7/64 X 9 17/64 PO,PP/HPX POLYMÈRE/PUR

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $447.36 / CHAQUE
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
  • N° article PLC015070-0000-240
  • N° de modèle du manufacturier 015070-0001-240
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.5 lb

Informations sur le produit

Cet étui de protection mesure 16 7/8 de longueur x 14 7/64 de largeur x 9 17/64 pouces de profondeur. Il est composé de polymère HPX super léger et de mousse de polyuréthane. Cet étui orange est doté d'un joint torique étanche à l'eau et à l'air et d'une poignée de style repliable.

Spécifications techniques

  • ArticleValise protectrice
  • CouleurJaune
  • Longueur intérieure15-5/32 po
  • Profondeur de couvercle2,03 po
  • Nombre de loquets2
  • Profondeur hors tout9-17/64 po
  • Largeur hors tout14-7/64 po
  • Matériau de la moussePolyuréthane
  • Nombre de trous de cadenas2
  • Profondeur du fond 6,49 po
  • Profondeur intérieure 8-33/64 po
  • Largeur intérieure 11-3/8 po
  • Matériau Polypropylène
  • Nb de roues 0
  • Longueur hors tout 16-7/8 po
  • Poids 6,43 lb
  • Nombre de compartiments (1) horizontal
  • Capacité de volume 0,85 pi³