!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,IMP,RÉS POUSS ET À L'ÉCRASEMENT,PAROI SOLIDE,NOIR,27 X 24,6 X 12,4 CM

ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,IMP,RÉS POUSS ET À L'ÉCRASEMENT,PAROI SOLIDE,NOIR,27 X 24,6 X 12,4 CM

PELICAN

ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,IMP,RÉS POUSS ET À L'ÉCRASEMENT,PAROI SOLIDE,NOIR,27 X 24,6 X 12,4 CM close
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
ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,IMP,RÉS POUSS ET À L'ÉCRASEMENT,PAROI SOLIDE,NOIR,27 X 24,6 X 12,4 CM

ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,IMP,RÉS POUSS ET À L'ÉCRASEMENT,PAROI SOLIDE,NOIR,27 X 24,6 X 12,4 CM

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $130.10 / CHAQUE
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
  • N° article PLC1200BK
  • N° de modèle du manufacturier 1200
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111309
  • PAGE DU CATALOGUE # 679
  • Poids à l’expédition 3.22 lb

Informations sur le produit

Cette caisse à air de protection noire avec mousse a des dimensions extérieures de 27 longueur x 24,6 largeur x 12,4 centimètres de profondeur. Le boîtier est livré avec de la mousse et a un noyau à cellules ouvertes avec une conception de paroi solide. Il est étanche à l'eau, à l'écrasement et à la poussière.

Spécifications techniques

  • ArticleValise 1200
  • Profondeur intérieure4,12 po
  • Largeur intérieure7,12 po
  • Profondeur hors tout4-7/8 po
  • Largeur hors tout9-3/4 po
  • MobilitéFixe
  • Couleur Noir
  • Longueur intérieure 9,25 po
  • Nombre de loquets 2
  • Longueur hors tout 10,67 po
  • Normes IP67/STANAG 4280/Def Stan 81-41