!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASE NO FOAM BLACK 1690

CASE NO FOAM BLACK 1690

PELICAN

CASE NO FOAM BLACK 1690 close
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
CASE NO FOAM BLACK 1690

CASE NO FOAM BLACK 1690

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,137.90 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PLC1690NF
  • N° de modèle du manufacturier 1690NF
  • N° de classification normalisée des produits et services 53121705
  • PAGE DU CATALOGUE # 679
  • Poids à l’expédition 38.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleValise de protection
  • CouleurNoir
  • Longueur intérieure30-13/100 po
  • Profondeur de couvercle2-7/8 po
  • Nombre de loquets7
  • Profondeur hors tout18-1/4 po
  • Largeur hors tout28-7/16 po
  • Poids34 lb
  • MobilitéMobile
  • Capacité de volume6,52 pi³
  • Profondeur du fond 12-9/64 po
  • Profondeur intérieure 15 po
  • Largeur intérieure 25 po
  • Matériau Copolymère de polypropylène
  • Nb de roues 4
  • Longueur hors tout 33-23/64 po
  • Normes IP67 (submersion de 1 m pour 30 min), norme de défense 81-41/STANAG 4280
  • Matériau de la mousse Aucune
  • Nb de poignées 3