!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉTUI PROT EMS,SÉRIE 1550,IMPERM,NR,20 5/8 X 16 7/8 X 8 1/8 PO,POLYPROPYLÈNE

ÉTUI PROT EMS,SÉRIE 1550,IMPERM,NR,20 5/8 X 16 7/8 X 8 1/8 PO,POLYPROPYLÈNE

PELICAN

ÉTUI PROT EMS,SÉRIE 1550,IMPERM,NR,20 5/8 X 16 7/8 X 8 1/8 PO,POLYPROPYLÈNE close
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
ÉTUI PROT EMS,SÉRIE 1550,IMPERM,NR,20 5/8 X 16 7/8 X 8 1/8 PO,POLYPROPYLÈNE

ÉTUI PROT EMS,SÉRIE 1550,IMPERM,NR,20 5/8 X 16 7/8 X 8 1/8 PO,POLYPROPYLÈNE

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $830.39 / CHAQUE
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
  • N° article PLC1550005110
  • N° de modèle du manufacturier 1550EMS
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.3 lb

Informations sur le produit

Cette mallette de protection SMU en polypropylène noir de la série 1550 comprend une valve d'équilibrage automatique de la pression, un organisateur de couvercle multicouche avec un couvercle et de nombreuses poches, et des séparateurs rembourrés avec des parois réglables. Elle est indéformable, antipoussière et étanche jusqu'à 30 minutes. Elle a des mesures externes de 20 5/8 X 16 7/8 X 8 1/8 et des mesures internes de 18 7/16 x 14 x 7 5/8 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleValise protectrice
  • Profondeur intérieure7-5/8 po
  • Largeur intérieure14 po
  • Couleur Noir
  • Longueur intérieure 18-7/16 po
  • Normes IP67, MIL C-4150J, STANAG 4280, Def Stan 81-41, ATA 300