!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CARTOUCHE THERMOSTAT

CARTOUCHE THERMOSTAT

VULCAN

CARTOUCHE THERMOSTAT close
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
CARTOUCHE THERMOSTAT

CARTOUCHE THERMOSTAT

VULCAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $183.72 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3GD95
  • N° de modèle du manufacturier 1E1B9
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # 1948
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Profondeur d'insertion3 po
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V10 A
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Nb d'interrupteurs1
  • Longueur hors tout4-1/2 po
  • Action d'interrupteur Ouverture avec la montée de pression
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V 5 A
  • Type de connexion électrique Câblé
  • Type d'interrupteur UPUD