!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETIQUETTE, 1 PO LA, MATTE, POLYOLEFINE

ETIQUETTE, 1 PO LA, MATTE, POLYOLEFINE

BRADY

ETIQUETTE, 1 PO LA, MATTE, POLYOLEFINE close
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
ETIQUETTE, 1 PO LA, MATTE, POLYOLEFINE

ETIQUETTE, 1 PO LA, MATTE, POLYOLEFINE

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $164.57 / CHAQUE
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
  • N° article BDYM52501342
  • N° de modèle du manufacturier M5-250-1-342
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette
  • Finition de l'étiquetteMatte
  • Matériau d'étiquettePolyoléfine
  • Diamètre maximal du fil0,215 po
  • Compatibilité de série d'imprimantesBMP51, BMP53, M510, M511
  • Pour procédé d'impressionTransfert thermique
  • ApplicationÉtiquetage électrique, étiquetage des fils et des câbles
  • Série de matériauxB-342
  • Calibre minimum du fil16 AWG
  • Type de produitÉtiquette pour cartouche
  • NormesConforme avec directives 2011/65/EU et 2015/863
  • Couleur de l'étiquette Blanc
  • Hauteur d'étiquette 7/16 po
  • Largeur d'étiquette 1 po
  • Diamètre minimum du fil 0,094 po
  • Couleur de ruban Blanc
  • Adhésif Non adhésif
  • Numéro de pièce du fabricant compatible BMP-51, BMP-53, M511
  • Calibre de fil maximal 8 AWG
  • Texte préimprimé Aucune légende
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, à la corrosion, à l'humidité, aux bavures, aux UV, et aux intempéries