!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR CARTONS, 3 MIL, 55 M X 72 MM, 60 VG X 3 PO, TRANSPARENT

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR CARTONS, 3 MIL, 55 M X 72 MM, 60 VG X 3 PO, TRANSPARENT

IPG

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR CARTONS, 3 MIL, 55 M X 72 MM, 60 VG X 3 PO, TRANSPARENT close
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
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR CARTONS, 3 MIL, 55 M X 72 MM, 60 VG X 3 PO, TRANSPARENT

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR CARTONS, 3 MIL, 55 M X 72 MM, 60 VG X 3 PO, TRANSPARENT

IPG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $328.31 / PAQUET de 24
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
  • N° article WWG23M249
  • N° de modèle du manufacturier F4225G
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité pour cartons
  • Adhésif du rubanCaoutchouc
  • Classification de la résistance du rubanRobuste
  • Épaisseur de ruban3 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales)3 po
  • Largueur du ruban (unités métriques)72 mm
  • Température de performance max. (rubans)140 Degrees F
  • Série1100
  • NormesASTM D-3652
  • Matériau d'endos (rubans)Polypropylène
  • Allongement (rubans)1,5
  • Type de produitRuban d'étanchéité pour cartons
  • Couleur du ruban Transparent
  • Application (rubans) Manuelle
  • Résistance à la traction (rubans) 32 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques) 55 m
  • Température de performance min. (rubans) -10 Degrees F
  • Configuration de paquet Caisse
  • Durée de conservation 12 mois
  • Résistance d'adhésion (rubans) 46 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans) 3 po
  • Diamètre de rouleau de ruban 2,83 po