!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR CARTONS, 1,8 MIL, 1 371 M X 48 MM, 1 500 VG X 2 PO, TRANSPARENT

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR CARTONS, 1,8 MIL, 1 371 M X 48 MM, 1 500 VG X 2 PO, TRANSPARENT

IPG

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR CARTONS, 1,8 MIL, 1 371 M X 48 MM, 1 500 VG X 2 PO, TRANSPARENT close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR CARTONS, 1,8 MIL, 1 371 M X 48 MM, 1 500 VG X 2 PO, TRANSPARENT

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR CARTONS, 1,8 MIL, 1 371 M X 48 MM, 1 500 VG X 2 PO, TRANSPARENT

IPG

Prix en liquidation :
$391.52 / PAQUET de 6

Votre prix : 522,03 $ / PAQUET de 6
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
  • N° article WWG23M172
  • N° de modèle du manufacturier F4095-05G
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité pour cartons
  • Adhésif du rubanRésine thermofusible
  • Résistance à la traction (rubans)27 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales)1 500 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)1 371 m
  • Température de performance min. (rubans)-10 Degrees F
  • Configuration de paquetCaisse
  • Durée de conservation12 mois
  • Résistance d'adhésion (rubans)32 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans)3 po
  • Diamètre de rouleau de ruban1,89 po
  • Couleur du ruban Transparent
  • Application (rubans) Mécanique
  • Épaisseur de ruban 1,8 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Température de performance max. (rubans) 140 Degrees F
  • Série 7100
  • Normes CFR Titre 21, CID A-A-1684C, Federal Food Drug and Cosmetic Act, Sous-partie B, Par. 175,105
  • Matériau d'endos (rubans) Polypropylène
  • Allongement (rubans) 0,7
  • Type de produit Ruban d'étanchéité pour cartons