!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR CARTONS, ÉPAISSEUR 2,5 MIL, LONGUEUR 55 M X LARGEUR 72 MM, 60 VG X 3 PO, TRANSPARENT

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR CARTONS, ÉPAISSEUR 2,5 MIL, LONGUEUR 55 M X LARGEUR 72 MM, 60 VG X 3 PO, TRANSPARENT

IPG

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR CARTONS, ÉPAISSEUR 2,5 MIL, LONGUEUR 55 M X LARGEUR 72 MM, 60 VG X 3 PO, TRANSPARENT close
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
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR CARTONS, ÉPAISSEUR 2,5 MIL, LONGUEUR 55 M X LARGEUR 72 MM, 60 VG X 3 PO, TRANSPARENT

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR CARTONS, ÉPAISSEUR 2,5 MIL, LONGUEUR 55 M X LARGEUR 72 MM, 60 VG X 3 PO, TRANSPARENT

IPG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $222.92 / PAQUET de 24
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
  • N° article WWG23M253
  • N° de modèle du manufacturier GI176-00G
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité pour cartons
  • Adhésif du rubanAcrylique
  • Résistance à la traction (rubans)28 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Température de performance min. (rubans)-30 Degrees F
  • Configuration de paquetCaisse
  • Durée de conservation12 mois
  • Résistance d'adhésion (rubans)17 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans)3 po
  • Diamètre de rouleau de ruban2,83 po
  • Couleur du ruban Transparent
  • Application (rubans) Manuelle
  • Épaisseur de ruban 2,5 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 3 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 72 mm
  • Température de performance max. (rubans) 200 Degrees F
  • Série 291
  • Normes UPS, règle de classification du fret pneumatique et du fret routier des colis postaux 222, loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques, CFR titre 21, sous-partie B, par 175.105
  • Matériau d'endos (rubans) Polypropylène
  • Allongement (rubans) 1,35
  • Type de produit Ruban d'étanchéité pour cartons