!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN FERM CARTON, 914 M X 72 MM, TRANSP

RUBAN FERM CARTON, 914 M X 72 MM, TRANSP

SCOTCH

RUBAN FERM CARTON, 914 M X 72 MM, TRANSP close
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
RUBAN FERM CARTON, 914 M X 72 MM, TRANSP

RUBAN FERM CARTON, 914 M X 72 MM, TRANSP

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $119.83 / CHAQUE
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
  • N° article MMM37172MMX914M
  • N° de modèle du manufacturier 371+72MMX914M
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité pour cartons
  • Adhésif du rubanCaoutchouc synthétique thermofusible
  • Classification de la résistance du rubanTravaux légers
  • Épaisseur de ruban1,9 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales)3 po
  • Largueur du ruban (unités métriques)72 mm
  • Température de performance max. (rubans)110 Degrees F
  • Résistance d'adhésion (rubans)22 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans)3 po
  • Type de produitRuban d'étanchéité pour cartons
  • Couleur du ruban Transparent
  • Application (rubans) Mécanique
  • Résistance à la traction (rubans) 24 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales) 1 000 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques) 914 m
  • Température de performance min. (rubans) 35 Degrees F
  • Série 371+
  • Matériau d'endos (rubans) Polypropylène
  • Allongement (rubans) 150%