!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN FERM CARTON, 914 M X 48 MM, TRANSP

RUBAN FERM CARTON, 914 M X 48 MM, TRANSP

SCOTCH

RUBAN FERM CARTON, 914 M X 48 MM, TRANSP close
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
RUBAN FERM CARTON, 914 M X 48 MM, TRANSP

RUBAN FERM CARTON, 914 M X 48 MM, TRANSP

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 70,84 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 425,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM37148MMX914M
  • N° de modèle du manufacturier 371+48MMX914M
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # 1224
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité pour cartons
  • Adhésif du rubanCaoutchouc synthétique thermofusible
  • Résistance à la traction (rubans)22 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales)1 000 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)914 m
  • Température de performance min. (rubans)35 Degrees F
  • Série371+
  • Matériau d'endos (rubans)Polypropylène
  • Allongement (rubans)160%
  • Couleur du ruban Transparent
  • Application (rubans) Mécanique
  • Épaisseur de ruban 1,9 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Température de performance max. (rubans) 110 Degrees F
  • Résistance d'adhésion (rubans) 42 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans) 3 po
  • Type de produit Ruban d'étanchéité pour cartons