BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,UNC,GRADE 2,GALVANISÉ,7/16"-14,4PO LO,POUCE,10PQ
BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,UNC,GRADE 2,GALVANISÉ,7/16"-14,4PO LO,POUCE,10PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Boulon de carrosserie en acier galvanisé de classe 2. Livré en boîte de 10, conforme aux normes SAE J429/ASME B18.5.
Spécifications techniques
Article Boulon de carrosserie
Grade/classe du matériau Grade 2
Taille de filetage 7/16 PO-14
Direction de filetage Droitier
Style de filetage Entièrement fileté
Largeur de tête 15/16 po
Hauteur minimale de la tête 7/32 po
Diamètre minimale de la tête 29/32 po
Type de collet Carré
Hauteur du cou 15/64 po
Largeur maximale du cou 29/64 po
Hauteur maximale du col 1/4 po
Normes dimensionnelles ASME B18.5
Système de mesure Pouce
Taille de vis 7/16 po
Matériau Acier
Finition Galvanisé
Type de filetage Grossier
Longueur de fixation 4 po
Longueur minimale du filetage 1-1/8 po
Hauteur de tête 15/64 po
Hauteur maximale de la tête 15/64 po
Diamètre maximale de la tête 31/32 po
Largeur du cou 7/16 po
Largeur minimale du cou 7/16 po
Hauteur minimale du cou 7/32 po
Résistance à la traction 74 000 lb/po²
Norme de qualité des matériaux SAE J429
Style de tête Ronde
Type Boulon de carrosserie
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)