BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,UNC,GRADE 2,OXYDE NOIR,⅝"-11,2½PO L,POUCE,10PQ
BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,UNC,GRADE 2,OXYDE NOIR,⅝"-11,2½PO L,POUCE,10PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Boulon de carrosserie en acier de classe 2 avec finition en oxyde noir. Livré en boîte de 10, conforme aux normes SAE J429/ASME B18.5.
Spécifications techniques
Article Boulon de carrosserie
Grade/classe du matériau Grade 2
Taille de filetage 5/8 po-11
Direction de filetage Droitier
Style de filetage Entièrement fileté
Largeur de tête 1 9/32 po
Hauteur minimale de la tête 5/16 po
Diamètre minimale de la tête 1 7/32 po
Type de collet Carré
Hauteur du cou 21/64 po
Largeur maximale du cou 41/64 po
Hauteur maximale du col 11/32 po
Normes dimensionnelles ASME B18.5
Système de mesure Pouce
Style de tête Ronde
Type Boulon de carrosserie
Matériau Acier
Finition Oxyde noir
Type de filetage Grossier
Longueur de fixation 2-1/2 po
Longueur minimale du filetage 1-1/2 po
Hauteur de tête 21/64 po
Hauteur maximale de la tête 11/32 po
Diamètre maximale de la tête 1 11/32 po
Largeur du cou 5/8 po
Largeur minimale du cou 39/64 po
Hauteur minimale du cou 5/16 po
Résistance à la traction 74 000 lb/po²
Norme de qualité des matériaux SAE J429
Ajustement de fil 2 A
Taille de vis 5/8 po
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)