BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,GRADE 2,GALVANISATION PAR IMMERSION À CHAUD,3/8"-16, 3PO LO, 25PQ
BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,GRADE 2,GALVANISATION PAR IMMERSION À CHAUD,3/8"-16, 3PO LO, 25PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Boulon de carrosserie en acier de classe 2 avec galvanisation par immersion à chaud. Conforme aux normes SAE J429/ASME B18.5.
Spécifications techniques
Article Boulon de carrosserie
Grade/classe du matériau Grade 2
Taille de filetage 3/8 po-16
Direction de filetage Droitier
Style de filetage Entièrement fileté
Largeur de tête 13/16 po
Hauteur minimale de la tête 3/16 po
Diamètre minimale de la tête 25/32 po
Type de collet Carré
Hauteur du cou 13/64 po
Largeur maximale du cou 25/64 po
Hauteur maximale du col 7/32 po
Normes dimensionnelles ASME B18.5
Système de mesure Pouce
Taille de vis 3/8 po
Matériau Acier
Finition Galvanisé par immersion à chaud
Type de filetage Grossier
Longueur de fixation 3 po
Longueur minimale du filetage 1 po
Hauteur de tête 13/64 po
Hauteur maximale de la tête 13/64 po
Diamètre maximale de la tête 27/32 po
Largeur du cou 3/8 po
Largeur minimale du cou 3/8 po
Hauteur minimale du cou 3/16 po
Résistance à la traction 74 000 lb/po²
Norme de qualité des matériaux SAE J429
Style de tête Ronde
Type Boulon de carrosserie
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)