!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,GRADE 5,GALVANISÉ,5/8"-11,5PO LO,POUCE,ROND,10PQ

BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,GRADE 5,GALVANISÉ,5/8"-11,5PO LO,POUCE,ROND,10PQ

APPROVED VENDOR

BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,GRADE 5,GALVANISÉ,5/8"-11,5PO LO,POUCE,ROND,10PQ close
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
BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,GRADE 5,GALVANISÉ,5/8"-11,5PO LO,POUCE,ROND,10PQ

BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,GRADE 5,GALVANISÉ,5/8"-11,5PO LO,POUCE,ROND,10PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.53 / PAQUET de 10
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
  • N° article EBP31JA68
  • N° de modèle du manufacturier U08320.062.0500
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1097
  • Poids à l’expédition 4.46 lb

Informations sur le produit

Boulon de carrosserie en acier galvanisé de classe 5. Livré en boîte de 10, conforme aux normes SAE J429/ASME B18.5.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon de carrosserie
  • Grade/classe du matériauQualité 5
  • Taille de filetage5/8 po-11
  • Direction de filetageDroitier
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Largeur de tête1 9/32 po
  • Hauteur minimale de la tête5/16 po
  • Diamètre minimale de la tête1 7/32 po
  • Type de colletCarré
  • Hauteur du cou21/64 po
  • Largeur maximale du cou41/64 po
  • Hauteur maximale du col11/32 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.5
  • Système de mesurePouce
  • Taille de vis5/8 po
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Type de filetage Grossier
  • Longueur de fixation 5 po
  • Longueur minimale du filetage 1-1/2 po
  • Hauteur de tête 21/64 po
  • Hauteur maximale de la tête 11/32 po
  • Diamètre maximale de la tête 1 11/32 po
  • Largeur du cou 5/8 po
  • Largeur minimale du cou 39/64 po
  • Hauteur minimale du cou 5/16 po
  • Résistance à la traction 120 000 lb/po²
  • Norme de qualité des matériaux SAE J429
  • Style de tête Ronde
  • Type Boulon de carrosserie
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)