BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,UNC,GRADE 5,GALVANISÉ,1/2"-13, 1,5PO LO,POUCE, 50PQ
BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,UNC,GRADE 5,GALVANISÉ,1/2"-13, 1,5PO LO,POUCE, 50PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Boulon de carrosserie en acier galvanisé de classe 5. Conforme aux normes SAE J429/ASME B18.5.
Spécifications techniques
Article Boulon de carrosserie
Grade/classe du matériau Qualité 5
Taille de filetage 1/2 po-13
Direction de filetage Droitier
Style de filetage Entièrement fileté
Largeur de tête 1 1/16 po
Hauteur minimale de la tête 1/4 po
Diamètre minimale de la tête 1 1/32 po
Type de collet Carré
Hauteur du cou 17/64 po
Largeur maximale du cou 33/64 po
Hauteur maximale du col 9/32 po
Normes dimensionnelles ASME B18.5
Système de mesure Pouce
Taille de vis 1/2 po
Matériau Acier
Finition Galvanisé
Type de filetage Grossier
Longueur de fixation 1-1/2 po
Longueur minimale du filetage 1-1/4 po
Hauteur de tête 17/64 po
Hauteur maximale de la tête 17/64 po
Diamètre maximale de la tête 1 3/32 po
Largeur du cou 1/2 po
Largeur minimale du cou 31/64 po
Hauteur minimale du cou 1/4 po
Résistance à la traction 120 000 lb/po²
Norme de qualité des matériaux SAE J429
Style de tête Ronde
Type Boulon de carrosserie
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)
Produits similaires
ACCURATE MFD PRODUCTS
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
1,38 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: