!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASSORTIMENT BOUL. DE CARROSSERIE,ACIER,GALVANISÉ,POUCE,250PC,COFFRET MÉTAL,INCL. VIS/ÉCROUS

ASSORTIMENT BOUL. DE CARROSSERIE,ACIER,GALVANISÉ,POUCE,250PC,COFFRET MÉTAL,INCL. VIS/ÉCROUS

APPROVED VENDOR

ASSORTIMENT BOUL. DE CARROSSERIE,ACIER,GALVANISÉ,POUCE,250PC,COFFRET MÉTAL,INCL. VIS/ÉCROUS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ASSORTIMENT BOUL. DE CARROSSERIE,ACIER,GALVANISÉ,POUCE,250PC,COFFRET MÉTAL,INCL. VIS/ÉCROUS

ASSORTIMENT BOUL. DE CARROSSERIE,ACIER,GALVANISÉ,POUCE,250PC,COFFRET MÉTAL,INCL. VIS/ÉCROUS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $455.85 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG402J94
  • N° de modèle du manufacturier JBDL16CTA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.07 lb

Informations sur le produit

Assortiment de boulons de carrosserie en acier galvanisé. Avec boulons de carrosserie 25¼-20po x ¾po, 25¼-20po x 1po, 25¼-20po x 1¼po, 25¼-20po x 1½po, 25¼-20po x 2po, 25 5/16-18po x 1po, 20 5/16-18po x 2po, 15 5/16-18po x 2½po, 10 5/16-18 x 3po, 20⅜-16po x 1po, 15⅜-16po x 2po, 10⅜-16po x 2½po et plus.

Spécifications techniques

  • ArticleAssortiment de boulons de carrosserie
  • FinitionGalvanisé
  • Nb de pièces250
  • ComprendVis (25) chacun : 1/4 po-20x3/4 po, 1 po, 1 1/4 po, 1 1/2 po, 2 po, 5/16 po-18x1 po, 1 1/2 po, (20) Chacun : x2 po, (15) chacun : x2 1/2 po, (10) chacun : x3 po, (20) chacun : 3/8 po-16 x 1 po, 1 1/4 po, 1 1/2 po, (15) Chacun : 3/8 po-16 x 2 po, (10) chacun : 3/8 po-16 x 2 1/2 po, 3 po, boîte à compartiment en métal avec couvercle
  • Type de contenantBoîte en métal
  • Style de têteRonde
  • Comprend des rondelles platesNon
  • Comprend des rondelles de blocageNon
  • Matériau Acier
  • Système de mesure Pouce
  • Nb de tailles 16
  • Vis/boulons inclus Boulons de transport (25) 1/4 po-20x3/4 po, (25) 1/4 po-20x1 1/4 po, (25) 1/4 po-20x1 1/2 po, (25) 1/4 po-20x2 po, (25) 5/16 po-18x1 po, (20) 5/16 po-18x2 1/2 po, (10) 5/16 po-18x3 po, (20) 3/8 po-16x1 po, (15) 3/8 po-16x2 po, (10) 3/8 po-16x2 1/2 po, (10) 3/8 po-16x2 1/2 po, (10) 3/8 po-16x3 po
  • Matériau de conteneur Métal
  • Type Boulon de carrosserie
  • Comprend des écrous hexagonaux Non
  • Vis/boulons inclus Oui
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande