!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON DE CARROSSERIE,CARRÉ,ACIER,GRADE 8,OXYDE NOIR,¾"-10,5½PO LO,POUCE, 5PQ

BOULON DE CARROSSERIE,CARRÉ,ACIER,GRADE 8,OXYDE NOIR,¾"-10,5½PO LO,POUCE, 5PQ

APPROVED VENDOR

BOULON DE CARROSSERIE,CARRÉ,ACIER,GRADE 8,OXYDE NOIR,¾"-10,5½PO LO,POUCE, 5PQ close
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
BOULON DE CARROSSERIE,CARRÉ,ACIER,GRADE 8,OXYDE NOIR,¾"-10,5½PO LO,POUCE, 5PQ

BOULON DE CARROSSERIE,CARRÉ,ACIER,GRADE 8,OXYDE NOIR,¾"-10,5½PO LO,POUCE, 5PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.15 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG21A936
  • N° de modèle du manufacturier 218278G
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.05 lb

Informations sur le produit

Boulon de carrosserie en acier de classe 8 avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes SAE J429/ASME B18.5.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon de carrosserie
  • Grade/classe du matériauQualité 8
  • Taille de filetage3/4 po-10
  • Direction de filetageDroitier
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Largeur de tête1 17/32 po
  • Hauteur minimale de la tête3/8 po
  • Diamètre minimale de la tête1 15/32 po
  • Type de colletCarré
  • Hauteur du cou25/64 po
  • Largeur maximale du cou49/64 po
  • Hauteur maximale du col13/32 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.5
  • Système de mesurePouce
  • Style de têteRonde
  • TypeBoulon de carrosserie
  • Matériau Acier
  • Finition Oxyde noir
  • Type de filetage Grossier
  • Longueur de fixation 5-1/2 po
  • Longueur minimale du filetage 5 3/32 po
  • Hauteur de tête 25/64 po
  • Hauteur maximale de la tête 13/32 po
  • Diamètre maximale de la tête 1 19/32 po
  • Largeur du cou 3/4 po
  • Largeur minimale du cou 47/64 po
  • Hauteur minimale du cou 3/8 po
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Norme de qualité des matériaux SAE J429
  • Ajustement de fil 2 A
  • Taille de vis 3/4 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)