BOULON DE CARROSSERIE,CARRÉ,ACIER,GRADE 5,OXYDE NOIR,¾"-10,3½PO LO,POUCE, 5PQ
BOULON DE CARROSSERIE,CARRÉ,ACIER,GRADE 5,OXYDE NOIR,¾"-10,3½PO LO,POUCE, 5PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Boulon de carrosserie en acier de classe 5 avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes SAE J429/ASME B18.5.
Spécifications techniques
Article Boulon de carrosserie
Grade/classe du matériau Qualité 5
Taille de filetage 3/4 po-10
Direction de filetage Droitier
Style de filetage Entièrement fileté
Largeur de tête 1 17/32 po
Hauteur minimale de la tête 3/8 po
Diamètre minimale de la tête 1 15/32 po
Type de collet Carré
Hauteur du cou 25/64 po
Largeur maximale du cou 49/64 po
Hauteur maximale du col 13/32 po
Normes dimensionnelles ASME B18.5
Système de mesure Pouce
Style de tête Ronde
Type Boulon de carrosserie
Matériau Acier
Finition Oxyde noir
Type de filetage Grossier
Longueur de fixation 3-1/2 po
Longueur minimale du filetage 3 3/32 po
Hauteur de tête 25/64 po
Hauteur maximale de la tête 13/32 po
Diamètre maximale de la tête 1 19/32 po
Largeur du cou 3/4 po
Largeur minimale du cou 47/64 po
Hauteur minimale du cou 3/8 po
Résistance à la traction 120 000 lb/po²
Norme de qualité des matériaux SAE J429
Ajustement de fil 2 A
Taille de vis 3/4 po
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)