!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOQUETTE D'ENTRÉE, SÉRIE 231 PRELUDE, NON ANTIMICROBIEN, NOIR, ÉPAISSEUR ⅜ PO, VINYLE/PP, 10 X 3 PI, PLAT PILE À BOUCLE

MOQUETTE D'ENTRÉE, SÉRIE 231 PRELUDE, NON ANTIMICROBIEN, NOIR, ÉPAISSEUR ⅜ PO, VINYLE/PP, 10 X 3 PI, PLAT PILE À BOUCLE

NOTRAX

MOQUETTE D'ENTRÉE, SÉRIE 231 PRELUDE, NON ANTIMICROBIEN, NOIR, ÉPAISSEUR ⅜ PO, VINYLE/PP, 10 X 3 PI, PLAT PILE À BOUCLE close
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
MOQUETTE D'ENTRÉE, SÉRIE 231 PRELUDE, NON ANTIMICROBIEN, NOIR, ÉPAISSEUR ⅜ PO, VINYLE/PP, 10 X 3 PI, PLAT PILE À BOUCLE

MOQUETTE D'ENTRÉE, SÉRIE 231 PRELUDE, NON ANTIMICROBIEN, NOIR, ÉPAISSEUR ⅜ PO, VINYLE/PP, 10 X 3 PI, PLAT PILE À BOUCLE

NOTRAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $333.88 / CHAQUE
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
  • N° article WWG25PP46
  • N° de modèle du manufacturier 231S0310BL
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101509
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoquette d'entrée
  • Antimicrobien(ne)Non
  • AutoclavableNon
  • Matériau de l'endosVinyle
  • Résistant à l'écrasementOui
  • Poids du matériau de la face19 oz/vg2
  • LavableOui
  • Certifié NFSI Haute TractionNon
  • Largeur hors tout3 pi
  • Série231 Prelude
  • Motif de rayuresSolide
  • Conception de la surfacePile à boucle
  • Épaisseur3/8 po
  • Réversible Non
  • Pour soudage Non
  • Application Entrées, entrées d'hôpitaux, halls d'entrée, écoles
  • Couleur Noir
  • Style de rebord Plat
  • Intérieur/extérieur Intérieur, extérieur
  • Type de tapis Tapis d'entrée
  • Longueur hors tout 10 pi
  • Image ou message imprimé Aucun
  • Normes ASTM 5252-98a, ASTM D1335-05, ASTM D2240-02, ASTM D3936-05, ASTM D412, ASTM D6540, CPSC FF 1-70
  • Application de surface Grattage
  • Matériau de surface Polypropylène
  • Fréquence d'utilisation Utilisation fréquente